間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
FIELD CHAMP

(MonotaRO よりどり3点) 温冷庫(キャンペーン終了いたしました)

注文コード:08232883 注文コード:08232883
 
●特長: 
DV12V電源も使用できるので、自家用車に載せてアウトドアで大活躍。350ml缶なら6缶、ペットボトル(高さ20cmまで)なら4本入ります。  

●材質: 
PP  
●寸法(mm): 
約205×270×270  
●質量(kg): 
約2.5  
●消費電力(W): 
43  
●温度範囲(℃): 
庫内:約5〜65(環境温度が約10〜30℃の場合)  
●定格電圧(V): 
AC100  
●有効内容量(L): 
約3.5  
●使用電源(V): 
AC100(50/60Hz)
DC12  

●コード長さ(cm): 
AC:約190
DC:180  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08232883

72548 ¥8,000 別送品
返品不可

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧