間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > プレート式 固定車キャスター > ゴム車輪 > ナンシンキャスター

2 件中 1 - 2 件
ナンシン

KCM 固定車(ゴム車輪)

注文コード:07292171,09238591 注文コード:09238591
 
●特長: 
取付高が同じTCM型とKCM型は併用できます。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。  

●取付穴径P(mm): 
8.8  
●プレート寸法X×Y(mm): 
70×66  
●取付ピッチA×B(mm): 
55×42  
●車輪幅(mm): 
25  
●材質(車輪): 
ゴム一体車輪  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●種別: 
産業用キャスター  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
車軸径(mm)
許容荷重(daN)
軸径T(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07292171 KCM-75EM 75 90 8 60[61] 8 オープン
¥375 ¥356
特価
出荷目安:7日
09238591 KCM-65EM 65 85 50 オープン
¥328 ¥312
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。