間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
E-Value

エアーチャックガン

注文コード:09248802 注文コード:09248802 注文コード:09248802
 
●特長: 
自動車やモーターバイクの空気注入に(ダブルタイヤ対応)  

●用途: 
圧力計付ですのでタイヤの空気圧を確認しながら作業できる。  

●最高使用圧力(MPa): 
0.7  
●接続ねじ: 
M12×1.0(本体底部)
PF1/4平行ネジ(本体とホース接続)
PF1/4平行ネジ(エアチャックとホース接続)  

●チャック寸法(mm): 
140  
●ホース長さ(mm): 
380  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09248802

TG-1W オープン
¥3,500
欠品中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧