間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > コーキングガン

1 件中 1 - 1 件
コンボイ

コンボイ ジャスト

注文コード:09239483 注文コード:09239483
 
●特長: 
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用  

●仕様: 
330mLカートリッジ専用  
●質量(g): 
605  
●外形寸法(mm): 
380×200  
●機能: 
液だれ防止機構  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09239483 CNV-JST ¥1,800
¥1,350
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: サンルームの外壁との漏水予防のコーキング
押した分より少し戻る動きなので、屋根の上などで使用していても、余分なシリコン等が出てこないので安心して横に置いて置く事ができました。いままでならじわっと出てきてうっかり他の部分に付いてしまうことがありましたが、殆んど皆無なのは驚きでした。
エクステリア津田 様(石川県) [2008-09-29]