間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
富士電機

端子カバーロングタイプ

注文コード:09248251 注文コード:09248251
 
●適合本体: 
(FAB)EA33FC、EA33AC、EA53FC、EA53AC、EA53C、EA63C、EA103FC、EA103AC、EA103C、
SA33C、SA53C、SA53RC、SA63C、SA63RC、
(ELB)EG33FC、EG33AC、EG33C、EG53FC、EG53AC、EG53C、EG63C、EG102C、EG103FC、EG103AC、EG103C
SG33C、SG53C、SG53RC、SG63C、SG63RC  

●色: 
黒  
●極数: 
2・3  
●外形寸法D(mm): 
53  
●梱包数: 
2  
●外形寸法A(mm): 
75  
●外形寸法B(mm): 
40  
●外形寸法C(mm): 
53  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09248251

BZ6TB10C3 ¥315
¥315 ¥299
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧