間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > シーズヒーター・カーボンヒーター・ハロゲンヒーター・クォーツ赤外線ヒーター

1 件中 1 - 1 件
アピックス

ダブル シーズヒーター

注文コード:09248294 注文コード:09248294
 
●特長: 
Wシーズ管でワイド・スリムデザイン
暖房能力を0〜100%をコントロールして、お好みの暖かさに調節できる無段階のボリューム式スイッチを搭載しました。  

●仕様: 
首振り機能(自動:約75度、二重首振り:約60度)
無段階・能力切替(0〜100%可変)
180分オフタイマー
マイナスイオン発生
5時間自動OFF機能、転倒OFFスイッチ  

●材質: 
(本体)ABS樹脂・スチール/(反射板)アルミ/(スポークガード)スチール  
●質量(kg): 
約3.5  
●色: 
ダークブラウン  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
1000  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
735×300×300  
●電源コード(m): 
約1.8  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09248294 ASH-967TI オープン 別送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。