間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾湿両用

1 件中 1 - 1 件
リョービ販売

集じん機

注文コード:09252932
 
●特長: 
持ち運びしやすい小型軽量タイプ。
粉塵の集じんに最適なカートリッジフィルタ仕様。
乾湿両用タイプ。
オーバーフロー防止フロート付
コード巻き取りに便利なコードストレージ付  

●付属品: 
集じんホース(Φ32×1.8m)
延長管(3本セット)
床ブラシ
ハンドル
スキマノズル
カートリッジフィルタ(乾式用)
スポンジフィルタ(湿式用)
フィルタロック
キャスタ(4個)
ネジ(6本)  

●質量(kg): 
4.3  
●電流(A): 
11  
●消費電力(W): 
1050  
●タンク容量(L): 
14(液体/14)  
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
355×330×520  
●コード長さ(m): 
2.5  
●吸込仕事率(W): 
310  
●電源(単相/V): 
100  
●最大真空到達度 (kPa): 
16.2  
●最大風量(m3/min): 
3.6  
●RED BOOKVol4ページ: 
810  
●総合カタログVol13ページ: 
169  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09252932 VC-23 オープン
¥11,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09316185
集じんホース

リョービ販売

6081532

1本

¥4,000

09494956
カートリッジフィルタ(乾式用)

リョービ販売

3370131

1個

¥3,800

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。