間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 凍結防止剤

1 件中 1 - 1 件
古河薬品工業

住宅用凍結防止剤 凍ランブルー

注文コード:09253641
 
●特長: 
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。
化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。
生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。
不凍効果に優れ、希釈により-10℃〜-55℃まで幅広く対応します。
金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。  

●用途: 
玄関・ドア等の凍結防止
トイレ・排水トラップの凍結防止  

●使用方法: 
1.使用地域の最低気温を確認後、凍結温度表を参考にして使用地域の最低気温より-5℃〜-10℃の余裕をもって水で希釈してください。(※気温が低い時は混ざりにくい場合がありますので良くかき混ぜてからご使用ください。)
2.ドア等に使用する場合は、凍結が予想される箇所に適量散布してください。
3.使用後は、手を水でよく洗ってください。  

●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
180×350×410  
●凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉: 
-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100・0>  
●内容量: 
1本(20L)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09253641 41-201 オープン
¥6,500 ¥6,175
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥6,000
離島1個〜¥8,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。