間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ビアンコジャパン

業務用ステンクリーナー ストレート

注文コード:09253176 注文コード:09253176 注文コード:09253176 注文コード:09253176 注文コード:09253176
 
●特長: 
・ステンレスの汚れを除去します。
・素材面を殆ど傷めることがなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。
・有機酸(乳酸・クエン酸)を配合し、環境に配慮した修復剤です。
・(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)  

●用途: 
・ステンレス手摺りのサビの除去。
・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。
・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。
・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。
・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。  

●使用工具: 
白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○
茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×  

●主成分: 
乳酸・クエン酸  
●標準使用量: 
50〜70g/m2  
●ボトル形状: 
トリガー付  
●総合カタログVol13ページ: 
077  
●内容量: 
1本(300g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09253176

SS-101 オープン
¥1,980 ¥1,881
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02297531
スポンジ研磨材 5085

住友スリーエム(3M)

5085

1箱(10枚入)

#1200〜1500 ASD

¥1,580

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ステンレス製の階段・乳化タンクの錆取りを兼ねた掃除に使用。
*写真が必要であれば送ります。
錆色に変色したステンレスの表面に付いた錆が取れステンレス本来の色に綺麗に戻りました。
粘度が無い為ペーパータオルに付着させて貼り付けて使用しました。
リアル化学株式会社 様(埼玉県) [2008-06-12]



キャンペーン一覧