残留塩素測定器 DPD法 試薬不含
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素測定の場合は2回)。
遊離残留塩素と、結合残留塩素の区別が明確につけられるすぐれた方法です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(本体)157×67×34
(ビニールケース)172×92×52
質量(kg)0.3(ケース含む)
測定方法DPD法
構成残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 mg/L
内容量1個
(ビニールケース)172×92×52