ステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム(B入)車) ストッパー付き
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
ストッパー付です。
形状自在車S
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
内容量1個
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
ストッパー付です。