工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
バンド(PP、ポリエステル)
>
PPバンド(手縛りタイプ)
1 件中 1 - 1 件
大日製罐
ディックPPバンド(手縛りタイプ)
●幅(mm):
12
●色:
黄色
●長さ(m):
1000
●引張強度(N):
490以上
●内容量:
1ケース(10巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
U12
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09254323
U12
オープン
¥22,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ディックPPバンド(手縛りタイプ)
大日製罐
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF