間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 家庭用ポンプ > 寺田ポンプ製作所

1 件中 1 - 1 件
寺田ポンプ製作所

SP-150BN用 竹の子・ホースカップリングASSY 15mm

注文コード:
 
●セット内容: 
パッキン・ホースカップリングナット・竹の子15mm  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09254332 - オープン
¥1,815
出荷目安:12日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06741271
水中ポンプ(汚水ポンプ)

寺田ポンプ製作所

SP-150BN

1台

60Hz

¥12,000

06741287
水中ポンプ(汚水ポンプ)

寺田ポンプ製作所

SP-150BN

1台

50Hz

¥12,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。