間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
日立工機

電気ディスクグラインダ

注文コード:09256335
 
●特長: 
ハイパワー960W高性能モーター搭載!
クラス最高の粉じん耐久性を発揮!
信頼のアルミダイキャストボディ
滑りにくい、新形状ハウジンググリップ採用!
リブ形状の見直しにより、滑りにくく安定した握りを実現。  

●付属品: 
レジノイドフレキシブルトイシ
スパナ  

●コード: 
3心・2.5m  
●全長(mm): 
258  
●電流(A): 
7.4  
●質量(kg): 
1.6  
●最大出力(W): 
960  
●電源(V): 
単相100  
●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm): 
10(1.5)×10  
●砥石寸法(mm): 
(レジノイドフレキシブル)外径100×厚さ3.5/5×穴径15
(レジノイド)外径100×厚さ4/6×穴径15  

●胴径(Φmm): 
56  
●最高回転数(min-1[r.p.m]): 
12000  
●高さ(mm): 
ギヤカバー部分/60  
●消費電力(W): 
720  
●回転数min-1[回/分]: 
12000  
●総合カタログVol13ページ: 
098  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09256335

G10SH4 ¥14,200
¥9,300
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

研磨布ディスク アランダム

MonotaRO

商品点数:10

¥198

05587382
スーパーカットRSC

日本レヂボン

-

1枚

C40P(105×1.6×15)

¥193

06393283
金の卵

レヂトン

105×1.0×15

1箱(10枚入)

AZ60P

¥1,580

08249421
オフセット砥石

MonotaRO

粒度24

1枚

¥80

09257866
ホイルガード組

日立工機

301948

1組

¥477

09316194
切断砥石用ホイルナット

日立工機

984646

1個

¥308

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

グラインダー用カーボン

日立工機

商品点数:1

¥360

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧