間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
PLUS

ダイカスト首長ブラケット (止)

注文コード:09255827 注文コード:09255827
 
●用途: 
パイプの固定に  

●材質: 
亜鉛ダイカスト  
●寸法A(mm): 
91  
●寸法S(mm): 
32.5  
●寸法B(mm): 
58  
●仕上: 
クロームメッキ  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09255827

E-61 ¥620
¥496
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧