間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > スイーパー > 家庭用

1 件中 1 - 1 件
ケルヒャー

家庭用手押しスイーパーS550

注文コード:09257771 注文コード:09257771 注文コード:09257771 注文コード:09257771
 
●特長: 
頑丈でスッキリした本体デザイン/頑丈な車輪を採用。
押して歩くだけでゴミを掃き込み、広い場所の清掃もスピーディーにこなします。
ゴミ捨てらくらく!ダストコンテナは自立するのでゴミの分別にも便利。
壁際のゴミも!サイドブラシで壁と床面の隅の掃除も押して歩くだけ。
省スペース!ハンドルを折り畳むことで本体を壁に立てかけられるので収納スペースをとりません。  

●寸法(幅W×高さH×長さL)(mm): 
610×930×690  
●清掃能力(m2 /h): 
1600  
●清掃幅(cm): 
55  
●動力: 
手押し  
●ダストボックス容量(L): 
16  
●RED BOOKVol4ページ: 
814  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09257771 1766-200
¥29,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。