工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式インパクトドライバ
>
E-Value
1 件中 1 - 1 件
SK-11
充電インパクトドライバー
●特長:
急速充電20分!バッテリー2ヶ付!
白色LEDライト搭載で暗所でのネジ締めに最適。
ラバーグリップ/プロテクター。
電子無段変速ブレーキ付スイッチ。
腰掛けフック/落下防止ストラップ付。
カーボンブラシ交換。
スライド式バッテリー。
●付属品:
・充電器・キャリングケース・予備バッテリー
・ビット、1/4ソケットアダプター(-6×65mm1本,+1×65mm1本,+2×65mm3本,+3×65mm2本,+2×110mm2本)
●質量(kg):
約1.7(バッテリーパック含む)
●電源(V):
AC100
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
0〜2800
●打撃数(min
-1
[回/分]):
0〜2900
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
約170×約60×約230
●ねじ締め能力(mm):
木ネジ/(寸法)Φ4.1×38(材質)米松(締付本数)150本、(寸法)Φ5.8×57(材質)米松(締付本数)30本
テクスネジ/(寸法)Φ4×13(材質)冷間圧延鋼板1.6mm厚(締付本数)150
●バッテリー容量(Ah):
1.3
●モーター電圧(V):
DC12
●トルク(N・m):
約120
●充電時間(分):
20
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SI-12SLB13N
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09257805
SI-12SLB13N
オープン
¥14,800
¥14,060
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
充電インパクトドライバー
SK-11
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF