工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
その他製品
>
鍵穴のクスリ
1 件中 1 - 1 件
建築の友
鍵穴のクスリ
●特長:
オイル系潤滑剤に比べて、油分が固まったり、ベタつく油汚れやホコリ、ゴミの定着がなく、鍵の作動不良の原因を作りません。
シリコーン系に比べて被膜度が強く、ホコリを吸着させる性質もありません。
粉末ボロン自体がベアリングの働きをして鍵穴を長期間滑らかに保ち、鍵の動きをよくします。
●用途:
玄関ドアなどの鍵がスムーズに。
ホコリを嫌うキャスターや戸車に。
ダイヤル錠も手を汚さずオープン。
車の鍵穴も油汚れなし。
ダイヤル錠にもお勧めです。(鍵穴以外では、戸車や椅子のキャスターなど、ホコリが付きやすいところに活用できます。)
●質量(g):
47
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
200×90×22
●使用量:
1回/約1秒(約30回使用可)
●RED BOOKVol4ページ:
435
●内容量:
1本(17mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KK-02
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09257945
KK-02
¥850
¥550
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
鍵穴のクスリ
建築の友
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF