間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)

スーパーラストガード

注文コード:09257911
 
●特長: 
高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
ゴム・プラスチックにも安心して使用できます。  

●用途: 
自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、
トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。  

●仕様: 
被膜/半硬質褐色膜
膜厚/50〜70μ(エアゾール噴霧)
硬化乾燥/2時間
除去法/ほとんどの炭化水素溶剤で可  

●容量(mL): 
300  
●質量(g): 
310  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
163×66×66  
●塗り面積(m2): 
約2(70μ厚)/1本使用  
●耐熱温度(℃): 
80  
●指触乾燥時間(時): 
1時間  
●内容量: 
1本(300mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09257911

1037 ¥1,000
¥830 ¥789
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧