工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
クリーナー/除去剤
>
クレ(呉工業)
1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)
サビ取りクリーナー
●特長:
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
ジェルタイプなので垂直面でもタレず、サビ表面に均一に塗り伸ばせます。
●用途:
自動車・バイク・自転車などの金属部分、
ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
●質量(g):
197
●容量(g):
150
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
200×110×42
●RED BOOKVol4ページ:
386
●内容量:
1本(150g)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
1042
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09257927
1042
¥1,300
¥980
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
サビ取りクリーナー
呉工業(クレ)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF