工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
ストレッチフィルム
>
手巻き用
>
厚さ:18ミクロン
1 件中 1 - 1 件
司化成
ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン
●特長:
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
紙管をなくしました。
厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。
●注意:
※紙管ありと比べ、最後のほうは、少し巻き難いです。
●色:
透明
●材質:
ポリエチレン
●紙管内径(mm):
76
●厚さ(μm):
18
●幅(mm):
500
●長さ(m):
300
●RED BOOKVol4ページ:
997
●内容量:
1箱(6巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
NC(汎用) 500W×300M
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09316264
NC(汎用) 500W×300M
オープン
¥5,480
¥5,206
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
用途:
商品の梱包
紙管がないので、確かに、最後のほうは巻き難い。
・・・けれども、やはり、紙管の処分にも苦労していたので、
やはり、紙管レスはありがたい。
高野工業株式会社 様(兵庫県) [2008-01-22]
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン
司化成
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF