工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
工具セット
>
一般用シリーズ
>
その他
1 件中 1 - 1 件
角利
ホビーツールセット
●セット内容:
ラジオペンチ
精密ドライバー3本(No.0、No.00、-1.4)
差込角6.35mmソケット6角(5、5.5、6、7、8、10mm)
ラチェットドライバー
ソケットアダプター
ドライバービット8本(#0、#1、#2×2個、#3、-4、-5、-6)
六角棒レンチ8本(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)
コンベックス2m
カッター
●質量(g):
約650
●材質(ケース):
ポリエチレン樹脂、炭素鋼
●サイズ(mm):
(ケース)108×160×56
●RED BOOKVol4ページ:
533
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HTS-30
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09316535
HTS-30
オープン
¥1,780
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ホビーツールセット
角利
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF