工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ホース
>
ブレードホース
>
トヨックス(TOYOX)
>
トヨロンホース
1 件中 1 - 1 件
トヨックス(TOYOX)
トヨロンホース
●特長:
安定した耐圧性能は耐圧樹脂ホースの業界標準品。
柔らかいので、金具への挿入がラク。配管作業のスピードアップ
透明なので内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単。
高弾性樹脂使用により、耐久性に優れています。
●用途:
工場設備配管・各種機械組込用ホース
工作機械・組立てロボット・成形機・印刷機等
●質量(kg):
13.5
●色:
ブルー透明イメージライン入り
●流体:
水・油・薬品・粉体・空気
●使用温度範囲(℃):
-5〜60
●材質(ホース):
編上げホース
主材質:軟質塩化ビニール
補強材:ポリエステル系
●ホース寸法(全長)(m):
50
●使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0〜0.8(0〜8)
●ホース寸法(mm):
15×22
●最小曲半径:
ホース内径の約5倍
●破裂圧力(Mpa[kgf/cm
2
]):
(23℃)4.0(40)
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
TR-15
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09317323
TR-15
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
トヨロンホース
トヨックス(TOYOX)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)