間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
白光

こて先温度計(校正証明書付)

注文コード:
 
●セット内容: 
本体・乾電池(006P 9Vマンガン)・取扱説明書・センサー×10個(191-212C)
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図  

●質量(g): 
115(電池除く)  
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
38×68×140(突起部除く)  
●電源: 
006P9V 乾電池(推奨:アルカリ乾電池)  
●使用温度範囲: 
0〜40℃・20〜90%RH・結露無きこと  
●使用環境条件: 
適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09319527

FG-100-04 ¥33,500
¥27,800 ¥26,410
特価
出荷目安:14日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07695834
こて先温度計

白光

FG-100-01

1台

¥19,800

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧