工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
シーズヒーター・カーボンヒーター・ハロゲンヒーター・クォーツ赤外線ヒーター
1 件中 1 - 1 件
アピックス
2WAYハロゲンヒーター
●特長:
パーソナル(個人)使用で、デスクの下・膝下向けには【横置き】して、立ち仕事やキッチンなどには、【縦置き】してお使いいただけます。
ヒーターの速暖性、軽さが特長ですので、据え置きタイプの暖房機に比べ、朝の着替え時など持ち運んで、すぐに使えます。
400W/200W の強弱切換で暖かさがお好みで選べ、180分のオフタイマーを搭載。
また、独自の安全機構を採用して、2WAY使用時の通電をコントロールします。
●仕様:
強弱切替(400W/200W)
180分オフタイマー
転倒OFFスイッチ(ダブル振り子式)
●材質:
(本体)ABS樹脂・PC・スチール/(反射板)アルミ/(スポークガード)スチール
●質量(kg):
約2.5
●色:
メタリックレッド
●電源(V):
AC100(50/60Hz)
●消費電力(W):
400
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
190×455×205
●電源コード(m):
約1.8
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ATH-646T
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09335033
ATH-646T
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
2WAYハロゲンヒーター
アピックス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF