(26件のレビュー)

耳栓の先端を細く丸くしたテイパード形は、繊細な耳管にも、あたりが柔らかく、長時間の装着にも痛みや圧迫感を軽減します。
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮します。

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
種別イヤープラグ(フォームタイプ) NRR値29 オレンジ 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 コードあり ケースなし
注意
※海外からの並行輸入品となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06122611 1110 1組(2個)
オープン
 
 
取扱い終了
18949342 1110 1箱(100組)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06122611 1110 52697479 1110 1110 3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム) 52697479 3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム) 1組(2個) 119 税込131 注文コードが変更になりました
18949342 1110 52933686 1110 1110 3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム) 52933686 3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム) 1箱(100組) 9,398 税込10,338 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06122611
2019-08-29
用途:
作業中の防音
製造業

色々試してみましたが「これあるのみ」です。フィット感も効果(影響の大きい1-3kHzの遮音)も質の高さを感じます。柔軟なヒモも秀逸で邪魔になりません。旅先での就寝にも。

対象商品:
18949342
2019-01-10
用途:
音の大きい機械使用時の保護具として
新日本ホイール工業株式会社 様

ハングル表記なので、品質が若干心配でしたが通常の3M製品と同じでした。ひもも邪魔にならなく、耳栓とひもが取れることも無いです。価格も大変安くて助かっています。

対象商品:
06122611
2019-02-06
用途:
コンクリート打設時
建設業・工事業

耳栓・ひも付きの中でも価格が安く、問題なく使えます。

対象商品:
06122611
2018-07-01
用途:
デスクワーク
製造業

モノタロウ製のところに書きましたが遮音性能はモノタロウ製と同等です。こちらはヒモの接続部の強度が劣ります。スポンジはこちらのほうが若干やわらかく耳が痛くなりにくいです。ただし2週間も毎日使っていると耳が慣れてモノタロウ製でも痛みを感じなくなりました。ビギナーはこちらで始めて耳が鍛えられたらモノタロウに替えるとよいと思います。

対象商品:
06122611
2018-11-26
用途:
金型・製造

現場の方がとても使いやすいという事で、何年も使用してます。

対象商品:
06122611
2018-06-28
用途:
雑魚寝の時のいびき対策

雑魚寝の時のいびき対策で使用。
快適に眠れ便利です。

対象商品:
06122611
2018-02-26
用途:
草刈り機、トリマーなどエンジン工具を使う時

ひもがついているのでなくなりにくくて長く使えます。

対象商品:
06122611
2017-08-16
用途:
夜行バスの車内で

適度な弾力が気持ちよく、外からの音も遮断し、ひも付きなので無くなる心配がないのがうれしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする