工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
パテ/セメント
>
その他メーカー
1 件中 1 - 1 件
ユニテック
アスファルトピッチ
●特長:
道路・駐車場などの舗装面のヒビ・穴・陥没に、埋めて踏み固めるだけの簡単作業で、平坦な路面に再生するアスファルト補修材です。
濡れた路面でも施工できます。
●用途:
路面の剥離、陥没、ひび、劣化損傷などの補修。
●成分:
液体石油改質アスファルト・ハイドロカーボン
●引火点(℃):
65
●沸点:
169℃
●密度:
(15℃)0.94〜0.99kg/L
●粘度(cSt):
300〜3000(60℃)
●品質保持期間:
工場出荷後1年(冷暗所保管)
●RED BOOKVol4ページ:
436
●総合カタログVol13ページ:
71
●内容量:
1ケース(5kg)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09336311
-
¥3,000
¥2,850
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アスファルトピッチ
ユニテック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF