間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
CCP

スチームファン式加湿器(オフタイマーなし)

注文コード:09340213
 
●特長: 
安全のファン方式採用でスチーム吹き出し口が熱すぎない。
万が一転倒してもお湯がこぼれにくい。
転倒時自動運転停止機能付き。
空焚き防止機能付きで安心。
取っ手付きタンクで吸水時の持ち運びもラクラク。
  

●仕様: 
加湿の目安/5〜8畳  
●質量(kg): 
2.9  
●色: 
ホワイト×ブルー  
●消費電力(W): 
280  
●タンク容量(L): 
3.2  
●コード長さ(m): 
1.8  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
35.0×15.0×28.0  
●電気代の目安: 
1時間約6円  
●連続加湿時間(時間): 
約10  
●最大加湿量(mL/h): 
約300  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09340213

KX-235 オープン
¥4,280 ¥4,066
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧