間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > 静電気対策マット・シート類 > 粘着マット

1 件中 1 - 1 件
CCT

Wマット(60枚シート)

注文コード:09340572
 
●特長: 
1マットが60枚とお得なWサイズです  

●粘着力(g/25mm): 
(表面)180、(背面)650  
●色: 
青  
●引張強度(kgf/mm2): 
1.2以上  
●材質: 
HDPE(高密度ポリエチレン)  
●厚さ(μm): 
(フィルム)40±3  
●標準総厚み: 
2.5mm  
●伸び(%): 
200以上  
●積層枚数(シート): 
60  
●寸法(mm): 
600×900  
●RED BOOKVol4ページ: 
596  
●内容量: 
1箱(60枚×6マット)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09340572 01-W690B(M200) オープン
¥15,900 ¥15,105
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。