間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > 静電気対策マット・シート類 > 粘着マット

4 件中 1 - 4 件
CCT

クリーンマット

注文コード:09340581,09340606 注文コード:09340597,09340615
 
●特長: 
水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。
コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。  

●粘着力(g/25mm): 
(表面)200、(背面)700  
●構成: 
上部カバーシート
使い捨てシート
両面粘着テープシート
底部カバーシート  

●引張強度(kgf/cm2): 
170  
●材質: 
ポリエチレン(LDPE)  
●厚さ(μm): 
(フィルム)50±2  
●伸び(%): 
250  
●積層枚数(シート): 
30  
●RED BOOKVol4ページ: 
596  
●内容量: 
1箱(30枚×8マット)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

寸法(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09340581 01-690B 600×900 オープン
¥11,100 ¥10,545
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09340597 01-690W 600×900 オープン
¥11,100 ¥10,545
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09340606 01-612B 600×1200 オープン
¥15,200 ¥14,440
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09340615 01-612W 600×1200 オープン
¥15,200 ¥14,440
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。