工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
静電気対策マット・シート類
>
粘着マット
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
帯電防止クリーンマット(50枚タイプ)
●特長:
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。
水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。
コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
●仕様:
50枚積層
●寸法(mm):
600×900
●色:
青
●粘着力(g/25mm):
(表面)250、(背面)700
●表面抵抗値(Ω):
(粘着面)10
9
〜10
11
●材質:
ポリエチレン(LDPE)
●厚さ(μm):
(フィルム)50±2
●伸び(%):
250
●引張強度(kgf/cm
2
):
170
●RED BOOKVol4ページ:
596
●内容量:
1箱(50枚×6マット)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ASM-250
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09340703
ASM-250
オープン
¥14,250
¥13,538
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥1,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
帯電防止クリーンマット(50枚タイプ)
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF