間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ノーブランド

クリーンローラー

注文コード:09340947 注文コード:09340956
 
●特長: 
基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。
クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。
ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。
幅サイズ80mm、160mm(内径38φ)、320mm(内径75φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。  

●粘着力(g/25mm): 
200  
●色: 
白  
●粘着剤: 
アクリル系  
●材質: 
ポリエチレン/不織布  
●厚さ(μm): 
(総厚)110  
●内径(Φmm): 
38  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
長さ(m)
幅(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09340947

342-080-10-W 1箱(12本入) 10 80 オープン
¥7,750 ¥7,363
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

09340956

342-080-20-W 1箱(8本入) 20 160 オープン
¥18,900 ¥17,955
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧