工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
アネスト岩田キャンベル
1 件中 1 - 1 件
アネスト岩田キャンベル
コンプレッサ(ランサー)
●用途:
各種エアツールの利用に(清掃、分解・組立、空気入れ、
タイヤ交換、ネジ締め、塗装、釘打ち、はつり、
研削・研磨、穴開け等に)
●仕様:
・減圧弁付き
・ブローガン、コイルホース付き。
・ジョイント、カプラソケット付き(日東工器製 20SM相当品)
・メーカーグレード:DIY:(初心者、日曜大工向け商品 使用目安:週1〜2日)
●接続口径:
1/4メス
●質量(kg):
30
●電流(A):
14
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm):
350×700×635
●タンク容量(L):
24
●電源(単相/V):
100
●騒音値(dB):
正面1.5m/80dBA
●吐出空気量(L/分)(50/60Hz):
60/65
●モーター出力(W):
750
●制御圧力(MPa):
圧力開閉器式/0.67〜0.85
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HX4007
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09340965
HX4007
¥29,400
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
沖縄地方
1個〜
¥2,000
離島
1個〜
¥2,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
コンプレッサ(ランサー)
アネスト岩田キャンベル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF