間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ナカトミ

エアーコンプレッサー

注文コード:09340992
 
●特長: 
圧力調整器(レギュレータ)付きで能率の良い作業が出来ます。  

●用途: 
農機具・車の保守用として(エンジンクリーナー、
エアーツール等各種機械・器具の洗浄、ホコリ払いに)  

●付属品: 
1/4カプラ(ソケット)×1個
オイル(300cc)
消音器×1個  

●質量(kg): 
43.5  
●色: 
シルバー  
●電流(A): 
13.0/9.0(50/60HZ)  
●電源(V): 
100(50/60HZ)  
●消費電力(W): 
915/810(50/60HZ)  
●タンク容量(L): 
38  
●電源コード(m): 
約1.9  
●吐出量(L/min): 
78/92  
●設定圧力(MPa): 
0.78(8kgf/cm2 )  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
73×32×62.5  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09340992

BCP-381 オープン
¥39,800 ¥37,810
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥7,470
離島1個〜¥7,470
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧