間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > ビニールテープ > 共和

3 件中 1 - 3 件
共和

ミリオン 非粘着ビニルテープ

注文コード:09388461 注文コード:09388477 注文コード:09388486
 
●特長: 
冷暖房設備の配線のまとめとか、配管の保温材止めなどに適した、表面ツヤ消しの非粘着テープ。  

●用途: 
冷暖房設備の配線のまとめ。
配管保温・保冷剤の止め。  

●仕様: 
効果/非粘着ですから巻きつけ作業が容易で、美しく仕上がります。
効果の維持/長時間の使用に耐えます。  

●厚さ(mm): 
0.15  
●テープ幅(mm): 
50  
●テープ長さ(m): 
18  
●引張強度: 
5.8kgf/19mm  
●伸び(%): 
210  
●材質(テープ): 
軟質のビニルフィルムの表面にツヤ消し加工  
●使用環境温度(℃): 
-20〜60  
●内容量: 
1パック(5巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09388461 HN-231-6 オープン 廃番
09388477 HN-231-8 オープン 廃番
09388486 HN-231-12 アイボリー 992 オープン
¥740 ¥703
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。