ドラムポンプ(手動)
オールプラスチック製ですので軽量で使い易い。
全長(mm)約1180
使用温度範囲(℃)約-25~70
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.4
吐出し量約18.5L/分
使用液灯油・軽油等
吐出ホース(mm)1200
主材質ポリエチレン・ポリプロピレン
内容量1個
注意
※熱湯には絶対に使用しないでください。変形の原因となります。※直射日光の当る場所に放置しないでください。
※下記の液体には使用しないでください。アセトン・ベンジン・クレゾール・エーテル・ぺノール・メテール・エーテルその他苛性ソーダ液体・硝酸・塩酸・硫酸等
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09357817
2017-05-18
- 用途:
- 灯油の移す作業に使用しています。
株式会社新井食品総本舗 様
ドラム缶からポリタンクへ
ドラム缶から灯油タンクへ使用しています。
シュポシュポ気持ちよく移せます。
- 対象商品:
- 09357817
2016-06-11
- 用途:
- 農作業トラクター用燃料ドラム缶
農・林・水産業
注文から到着まで2~3日と早かったです。セットしてテストは良好。どこまで持つかは不明ですが値段からすれば灯油用も含め予備を持っておいてもよいかなと思います。
- 対象商品:
- 09357817
2017-01-06
- 用途:
- 灯油を移し替えるとき
有限会社門本鉄工所 様
一度交換してもらいましたが、それも漏れるようです。灯油は無理ですか?
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09