APLUS(クマモト)
ST 上框戸当 大
こんなお得な商品も!
戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥
139
~
税込
¥
153
~
(21)
(1件のレビュー)
材質(本体)
SUS304+白ゴム
呼称
大
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09361161
D-175 ダイ
91
108
10
¥
390
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください