BONCOハンドル

BONCOハンドル BONCO
(1件のレビュー)

材質(本体)SUS304 仕様ドア厚は8~30mm(付属ネジで40mm)まで対応 取手取手 内容量1セット
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09363453 22Φx250 鏡面 250 228 57 250 Φ22
5,500
 
 
取扱い終了
09363462 25Φx325 鏡面 325 300 67 325 Φ25
6,000
 
 
取扱い終了
09363471 25Φ×450 鏡面 450 425 67 450 Φ25
6,400
 
 
取扱い終了
35185604 25Φ×600 鏡面 600 575 67 600 Φ25
8,400
 
 
取扱い終了
35131345 25Φx450L型 鏡面 450 425 70 450 Φ25
8,400
 
 
取扱い終了
35123882 25Φx600L型 鏡面 600 575 70 600 Φ25
16,250
 
 
取扱い終了
35185631 25Φ×600HL 600 575 67 600 Φ25
10,500
 
 
取扱い終了
09363505 25Φx450L型 鏡面 450 425 70 450 Φ25
8,400
 
 
取扱い終了
09363514 25Φx600L型 鏡面 600 575 70 600 Φ25
13,000
 
 
取扱い終了
09363487 25Φ×600 鏡面 600 575 67 600 Φ25
8,400
 
 
取扱い終了
09363496 25Φ×600HL 600 575 67 600 Φ25
8,400
 
 
取扱い終了
35185647 25Φx450L型 鏡面 450 425 70 450 Φ25
8,400
 
 
取扱い終了
35185656 25Φx600L型 鏡面 600 575 70 600 Φ25
13,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35185631
2021-12-06
用途:
ドアの取っ手
K's toei 様 (サービス業)

自動ドアを自分で手動に変えるために購入しました。
実物が届くまではどう付けるのか心配でしたが、簡単に取り付けできて満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ドア厚み40mmまでとありますが、ドア厚み45mmで使用する場合はボルトを長くすれば使用可能でしょうか?
回答:
ボルトを長くすれば使用可能です。
対象商品:
35131345
2012-08-31

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする