工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
高圧洗浄機・スチームクリーナー
>
高圧洗浄機
1 件中 1 - 1 件
リョービ販売
高圧洗浄機
●特長:
高水圧噴射で素早く!きれいに!
こびりついた頑固な汚れもきれいに洗浄できるシリーズトップの吐出圧8.8MPa。
玄関ポーチやブロック塀のがんこ汚れを洗浄できるターボノズルランスが標準装備。
洗浄作業にあわせて吐出水の角度を調整可能なバリアブルノズルランス付
耐久性に優れたアルミ製ヘッドポンプを採用。
買って直ぐ使える、水道ホースとホースバンド付。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
●付属品:
バリアブルノズルランス
ターボノズルランス
洗剤噴射ノズル
ガン(高圧ホース8m付)
ワンタッチジョイント
ノズルクリーナーピン
吸水ホース(3m)
吸水コネクタ
ホースバンド
高圧ホース掛け
ガンホルダ
ホース掛け
●仕様:
ノズル類・コード類は全て本体に収納又は引っ掛ける事が出来ます。
●質量(kg):
6.8
●電源(V):
単相100
●消費電力(W):
1400
●コード長さ(m):
5
●定格電流(A):
14.5
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
260×360×830
●最大吐出量(L/min):
6.0(水量)
●最大吐出圧力(MPa):
8.8
●絶縁方式:
2重絶縁
●許容温度(℃):
40以下(水温)
●総合カタログVol13ページ:
171
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
AJP-1600
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09382213
AJP-1600
¥42,000
¥19,800
¥18,810
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
10053601
AJP-1600用パイプクリーニングキット
リョービ販売
3710207
1本
¥5,649
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
高圧洗浄機
リョービ販売
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)