ステンレス鋼(SUS316)製フック
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
- 付属品
- 十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)
プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
- 材質
- ステンレス鋼(SUS316)
- 材質/処理
- ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
- 種類
- 標準
- 仕上
- Zwei L仕上
- 取付け方法
- 壁付け
- 付加機能
- なし
- 内容量
- 1個
フック(吊り金具) の新着商品
カテゴリ



























