工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
吊り金具・アングル
1 件中 1 - 1 件
スガツネ(LAMP)
ステンレス鋼製 バタフライフック
●特長:
内コーナー、外コーナーなどさまざまな場所に取り付けることができます。
本体は、ヒンジ構造になっており、90〜270°までの範囲で取付可能です。
フック部が回転しますので、取り付ける場所に合わせて柔軟に対応します。
フックの先端が球状なので安心してご使用できます。
●付属品:
十字穴付トラスタッピンねじ(ステンレス鋼)4×12
●質量(g):
27
●材質/処理:
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
●吊下荷重N(kgf):
平面取付時58.8(6.0)
入角取付時54.9(5.6)
出角取付時29.4(3.0)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TZ-360
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09377733
TZ-360
¥400
¥380
¥361
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ステンレス鋼製 バタフライフック
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF