工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
OA関連金物
2 件中 1 - 2 件
スガツネ(LAMP)
配線孔キャップ(はさみ込みタイプ)
●特長:
板を両側から挟み込んで使用する配線孔キャップです。
適応板厚18〜24mm
両側の○bを外して、大口径で使用することもできます。
●質量(g):
20
●材質/処理:
ABS樹脂/-
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
LS60BL
LS60WT
色
選択解除
ブラック
ホワイト
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09376787
LS60WT
ホワイト
¥290
¥276
09376796
LS60BL
ブラック
¥290
¥276
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
配線孔キャップ(はさみ込みタイプ)
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF