間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ねじ・ボルト類 > アジャスターボルト > 小型タイプ (鋼・スチール製)

2 件中 1 - 2 件
スガツネ(LAMP)

システムフット

注文コード:09380786 注文コード:09380786,09380795 注文コード:09380795
 
●特長: 
本体は約20°の首振り機構を持っています。床面の歪み、傾斜もこの首振り機構により水平に保つことが可能です。  

●材質/仕上: 
ポリアセタール/ダークグレー(底部)
ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)
鋼/黒クロメート処理(本体)  

●寸法h2(mm): 
20  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09380786 SG-32M8 25 42 32 22 15.5 ¥180
¥176 ¥167
特価
出荷目安:7日
返品不可
09380795 SG-40M8 30 42.5 40 22.5 16 ¥180
¥176 ¥167
特価
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。