間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > オイル・ケミカル > オイル関連 > エンジンオイル

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > オイル・ケミカル・補修 > オイル > エンジンオイル > ディーゼル専用

2 件中 1 - 2 件
コスモ石油

ハイメリットCE

注文コード:09365273,09365282 注文コード:09365273 注文コード:09365282
 
●特長: 
特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。
API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。  

●注意: 
※基本的にはオイル交換は、メーカーリコメンドに従って実施して下さい。  

●色: 
L4.0  
●RED BOOKVol4ページ: 
952  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
21  
●内容量: 
1缶(20L)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
引火点(℃)
密度(g/cm3)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09365273 10W-30 226 15℃/0.883 -32.5 40℃/68.9
100℃/10.4
オープン
¥7,930
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09365282 15W-40 230 15℃/0.889 -27.5 40℃/101
100℃/13.5
オープン
¥7,930
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,380
沖縄地方1個〜¥1,360
離島1個〜¥3,060
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。