工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
AV/電化製品
>
その他
1 件中 1 - 1 件
T-fal
ジャスティン
●特長:
特長あるかわいらしいデザインが目をひく!
2〜3人のご家庭におすすめのサイズ。
1日のはじまりをさわやかにするフレッシュカラー。
コーヒーカップ1杯(140cc)を約60秒で沸かします。沸いたら自動でスイッチが切れる[自動電源オフ機能]つき。
コードレスだから持ち運びができ、注ぎやすい。
ひと目で湯量を確認できる窓。
スイッチが入っている間は[パイロットランプ]でお知らせ。
取っ手は熱くならない[クールハンドル]。
[空だき防止機能]つき。
●注意:
※保温機能はついていません。沸騰後しばらくすると[自動電源オフ機能]が働きます。
●仕様:
ワット数/1250W
●容量(mL):
1200
●質量(g):
930(全体)
●コード長さ(m):
1.3
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm):
20×16.5×20
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
BF510022
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09382125
BF510022
¥6,190
¥4,740
¥4,503
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ジャスティン
T-fal
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)