間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 高圧洗浄機・スチームクリーナー > スチームクリーナー

1 件中 1 - 1 件
ケルヒャー

家庭用スチームクリーナー

注文コード:09382371 注文コード:09382371
 
●特長: 
ご家庭で手軽に除菌・清掃ができます。
ボイラーで139℃に熱したお湯を蒸気に変えて噴射し、洗剤も使わずに汚れを落します。
人にも、環境にもやさしい製品です。  

●用途: 
キッチン、洗面所・バスルーム、リビングなど  

●付属品: 
窓用スクイジー、ブラシ×1個、ハンドブラシ、ノズルヘッド、カバー(ハンドブラシ用)×1枚  
●仕様: 
温度調節センサー、空焚き防止センサー、安全バルブ、手元スイッチ  
●電源(V): 
100  
●消費電力(W): 
1500  
●タンク容量(L): 
0.8  
●本体質量(kg): 
2.9(アクセサリーを除く)  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
330×190×270  
●電源コード(m): 
4  
●吐出圧力(MPa): 
0.25  
●連続使用時間(分): 
約25(0.8L給水時)  
●電源周波数(Hz): 
50/60共用  
●定格使用時間: 
1時間  
●ボイラータンク加熱温度(℃): 
139  
●ヒートタイム: 
約6分  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09382371 SC1002 オープン
¥19,800 ¥18,810
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。