間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

排熱ダクト付きスポットクーラー

注文コード:09386903 注文コード:09386903 注文コード:09386903
 
●特長: 
据付工事不要で屋内外どこでも使用できます。
キャスター付で移動が簡単です。
新冷媒R407Cを採用!
冷風ダクトが360度回転(手動)出来ますのでお好みの場所に合わせてご使用できます。
吸気・排気の両側にシロッコファンを採用、排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。
ドレン水量は従来機種の約1/3で、軽いミニタンクとなりました。
ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
排熱ダクトを標準で付属。  

●付属品: 
ドレンホース×1個
排気ダクト×1個
冷風ダクト×1個  

●仕様: 
ラクラク移動  
●寸法(mm): 
排気ダクト/350〜450
冷風ダクト/450〜550  

●周波数(Hz): 
50/60  
●スイッチ: 
ロータリー方式(停止・弱・強)  
●外径(Φmm): 
排気ダクト/180
冷風ダクト/120  

●定格電流(A): 
強/弱(50Hz)8.1/7.0
強/弱(60Hz)9.3/8.8  

●電圧(50/60Hz)(V): 
100  
●本体質量(kg): 
40  
●冷房能力(50/60Hz)(kW): 
強2.2/強2.5  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
(強)700/910
(弱)660/860  

●使用冷媒: 
新冷媒R407C  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
400×430×820 (ダクト含まず)  
●レンジ切替: 
強・弱  
●圧縮機: 
全閉型ロータリーコンプレッサー  
●除湿水の処理方法: 
約5L 排水タンク  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09386903

MSPC-N-02 オープン
¥49,800
出荷目安:1日
別送品
返品保証
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧