間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

45cm工場扇(スタンド式)

注文コード:09388075 注文コード:09388075 注文コード:09388075 注文コード:09388075
 
●特長: 
●左右首振り、首折れ機能付き。
1210〜1300mmで高さ調節可能。
サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置付)。  

●用途: 
工場・倉庫等の換気。乾燥、排風に。  

●電流(A): 
1.18/1.34  
●風量(m3/min)50Hz/60Hz: 
125/140  
●角度(°): 
首振り角度/90  
●本体寸法(mm): 
770×660×(1210〜1300)  
●電圧(50/60Hz)(V): 
100  
●ハネ径(cm): 
45  
●電源コード(m): 
2.3  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
122/148  
●回転数(r/min)(50Hz/60Hz): 
1285/1413  
●風速(m/min)(50Hz/60Hz): 
273/304  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09388075

MF45 オープン
¥6,500
出荷目安:1日
別送品
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧