工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
シーラント/コーキング
>
フィッシャー
1 件中 1 - 1 件
フィッシャー
ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン
●特長:
使い切タイプでなく途中保存が可能で、何度でも断続使用ができます。
オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。
シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。
優れた断熱・吸音効果と接着性。
硬化後はカッターで容易に削れる。
横置き保存でき、工具箱に入れられる。
面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
●用途:
断熱層の防湿気密コーティング
サッシ周りの断熱・気密・結露防止
エアコンダクト、配管周りの充填
ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音
押入れや壁面の結露防止
木製床の床鳴り防止
コーキング部や壁補修時のバックアップ
その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音
●タイプ:
自己消火性
●使用可能温度範囲:
+5℃〜+30℃
●引張強度(N/cm
2
):
8
●熱伝導率(W/mk):
0.03〜0.04
●吸水率(%):
2.5以下
●熱伝導度(Kcal/mh・℃):
0.026〜0.034
●表面硬化(分):
約10
●内部硬化(分):
約30〜40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)
●使用時母材最低温度(℃):
+5
●密度(kg/m
3
):
15〜20
●圧縮強度(N/cm
2
):
4〜5
●内容量:
1本(500mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09385074
-
オープン
¥1,590
¥1,511
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
09962644
ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン用面吹きノズル
フィッシャー
-
1本
¥62
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン
フィッシャー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF