工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
ドアハンガー
2 件中 1 - 2 件
ベスト
785-B 半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)
●特長:
・ロータリーダンパー仕様により、戸先、戸尻、静かに開閉できます。
・表面のダイヤルを回転するだけで、簡単にトルク調整ができます。
・開扉時に便利な戸尻キャッチを標準セットしました。
●用途:
病院入口、車椅子出入口、ハンディキャップ者出入口、高齢者住宅、オフィスビル、倉庫、図書館等
●仕様:
木製扉専用、フルセット
●適合扉:
(扉寸法)DH2200×DW600〜1400mm
(扉厚)36〜42mm
(扉質量)15〜40kg
●幕板寸法:
H=120mm以上(DW=1200mmまで)
H=130mm以上(DW=1200〜1400mm)
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
No.785BF-1
No.785BF-2
勝手
選択解除
右
左
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09386684
No.785BF-1
右
¥26,000
¥24,700
¥23,465
出荷目安:13日
09386693
No.785BF-2
左
¥26,000
¥24,700
¥23,465
出荷目安:13日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
785-B 半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)
ベスト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF